€ 76,81/ stukexcl. btw
€ 92,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 76,81 | - |
200+ | € 65,87 | 14.24% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61810 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.61 kN |
Statisch draaggetal | 6.09 kN |
Gewicht | 0.052 kg |