€ 51,28/ stukexcl. btw
€ 62,05incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 51,28 | - |
200+ | € 43,92 | 14.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61808 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.923 kN |
Statisch draaggetal | 4.178 kN |
Gewicht | 0.035 kg |