Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61807 2Z

  • ERIKS:12508953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 46,96/ stukexcl. btw

€ 56,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 46,96

-

200+

€ 40,22

14.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61807
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.729 kN
Statisch draaggetal
3.821 kN
Gewicht
0.032 kg