Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 61806 2Z

  • ERIKS:12508949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 40,83/ stukexcl. btw

€ 49,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 40,83

-

200+

€ 35,03

14.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61806
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.538 kN
Statisch draaggetal
3.402 kN
Gewicht
0.027 kg