€ 24,67/ stukexcl. btw
€ 29,85incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,67 | - |
200+ | € 21,18 | 14.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61804 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.015 kN |
Statisch draaggetal | 2.462 kN |
Gewicht | 0.018 kg |