€ 19,20/ stukexcl. btw
€ 23,23incl. btw
49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,20 | - |
200+ | € 16,49 | 14.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61802 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.073 kN |
Statisch draaggetal | 1.253 kN |
Gewicht | 0.0076 kg |