€ 18,55/ stukexcl. btw
€ 22,45incl. btw
122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,55 | - |
200+ | € 15,92 | 14.18% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61801 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.915 kN |
Statisch draaggetal | 1.041 kN |
Gewicht | 0.0065 kg |