€ 23,78/ stukexcl. btw
€ 28,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 617 |
Type | 61703 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1 kN |
Statisch draaggetal | 0.658 kN |
Gewicht | 0.004 kg |