€ 28,37/ stukexcl. btw
€ 34,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 617 |
Type | 61701 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 0.926 kN |
Statisch draaggetal | 0.53 kN |
Gewicht | 0.0031 kg |