Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61918

  • ERIKS:12509048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 174,10/ stukexcl. btw

€ 210,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 174,10

-

200+

€ 149,26

14.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61918
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
32.8 kN
Statisch draaggetal
31.6 kN
Gewicht
0.565 kg