Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61910

  • ERIKS:12509028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 63,94/ stukexcl. btw

€ 77,37incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,94

-

200+

€ 54,81

14.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61910
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.54 kN
Statisch draaggetal
11.71 kN
Gewicht
0.133 kg