€ 59,34/ stukexcl. btw
€ 71,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 59,34 | - |
200+ | € 50,82 | 14.35% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61909 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.1 kN |
Statisch draaggetal | 10.83 kN |
Gewicht | 0.147 kg |