Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61905

  • ERIKS:12509011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,87

-

200+

€ 22,17

14.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61905
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.001 kN
Statisch draaggetal
4.54 kN
Gewicht
0.047 kg