€ 16,08/ stukexcl. btw
€ 19,46incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,08 | - |
200+ | € 13,74 | 14.56% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61900 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.695 kN |
Statisch draaggetal | 1.273 kN |
Gewicht | 0.01 kg |