€ 124,18/ stukexcl. btw
€ 150,26incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 124,18 | - |
200+ | € 106,33 | 14.37% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61816 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 13.3 kN |
Gewicht | 0.15 kg |