Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61812

  • ERIKS:12508970
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 81,83/ stukexcl. btw

€ 99,01incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,83

-

200+

€ 70,15

14.27%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61812
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.5 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Gewicht
0.104 kg