Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61810

  • ERIKS:12508962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 59,34/ stukexcl. btw

€ 71,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 59,34

-

200+

€ 50,82

14.35%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61810
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
65 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.61 kN
Statisch draaggetal
6.09 kN
Gewicht
0.052 kg