€ 40,83/ stukexcl. btw
€ 49,40incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 40,83 | - |
200+ | € 35,03 | 14.19% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61807 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.729 kN |
Statisch draaggetal | 3.821 kN |
Gewicht | 0.032 kg |