Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61806

  • ERIKS:12508946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 34,54/ stukexcl. btw

€ 41,79incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,54

-

200+

€ 29,61

14.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61806
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.538 kN
Statisch draaggetal
3.402 kN
Gewicht
0.027 kg