Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Staal Open 61803

  • ERIKS:12508934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,52/ stukexcl. btw

€ 21,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,52

-

200+

€ 15,01

14.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61803
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.283 kN
Statisch draaggetal
1.456 kN
Gewicht
0.0082 kg