Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 6300 2RS VA

  • ERIKS:23198385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 38,65/ stukexcl. btw

€ 46,77incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,65

-

200+

€ 33,10

14.36%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
63
Type
6300
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.87 kN
Statisch draaggetal
2.75 kN
Gewicht
0.053 kg