€ 66,12/ stukexcl. btw
€ 80,01incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 619 |
Type | 61904 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.424 kN |
Statisch draaggetal | 2.946 kN |
Gewicht | 0.04 kg |