Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 61900 2Z VA

  • ERIKS:12433081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 37,54/ stukexcl. btw

€ 45,42incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
619
Type
61900
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.291 kN
Statisch draaggetal
1.018 kN
Gewicht
0.01 kg