Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 61806 2RS VA

  • ERIKS:12934479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 98,89/ stukexcl. btw

€ 119,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
618
Type
61806
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
3.857 kN
Statisch draaggetal
2.722 kN
Gewicht
0.027 kg