€ 24,76/ stukexcl. btw
€ 29,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61802 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.762 kN |
Statisch draaggetal | 1.002 kN |
Gewicht | 0.0076 kg |