€ 28,87/ stukexcl. btw
€ 34,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 618 |
Type | 61800 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.459 kN |
Statisch draaggetal | 0.672 kN |
Gewicht | 0.0056 kg |