€ 28,74/ stukexcl. btw
€ 34,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 617 |
Type | 61700 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 0.727 kN |
Statisch draaggetal | 0.348 kN |
Gewicht | 0.0019 kg |