Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht 6001 2RS VA

  • ERIKS:12433059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Geschikt voor temperaturen van -30°C tot +130°C.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,85/ stukexcl. btw

€ 28,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

320 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,85

-

200+

€ 20,48

14.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
6001
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.34 kN
Statisch draaggetal
1.91 kN
Gewicht
0.022 kg