Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open 6012 VA

  • ERIKS:13000344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 862,42/ stukexcl. btw

€ 1.043,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 862,42

-

200+

€ 739,23

14.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
6012
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
29 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Gewicht
0.416 kg