Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager roestvast staal tweezijdig afgedicht 6007 2Z VA

  • ERIKS:13000333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn afgevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met beschermplaatjes 2Z:
Beschermplaatjes zijn gemaakt van staalplaat en zijn in principe bedoeld voor toepassingen waarbij de binnenring van het lager draait. Tussen het uiteinde van het plaatje en de binnenring is een afdichtingsspleet. De spleet tussen beschermplaat en binnenring is zo uitgevoerd dat contact, ook bij een grotere radiale lagerspeling, uitgesloten is. De beschermplaten worden verzinkt teneinde corrosie te voorkomen.

Lager met wrijvingsarme afdichtingen 2RU, LLB:
Deze contactvrije afdichtingen zijn gemaakt van oliebestendig en slijtvast nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat.Tussen de afdichting en de binnenring is een zeer nauwe spleet waardoor ze net geen contact maken. Daardoor kunnen lagers met wrijvingsarme afdichtingen worden gebruikt bij dezelfde hoge toerentallen als lagers met Z-afdichtingen, maar leveren zij een betere afdichting.

Lagers met slepende afdichtingen 2RS, LLU:
Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.
Opslaan in lijst

€ 127,76/ stukexcl. btw

€ 154,59incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 127,76

-

200+

€ 109,54

14.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
60
Type
6007
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard