Eriks
EZO

EZO Eenrijig groefkogellager roestvast staal niet afgedicht 6204 VA

  • ERIKS:13000351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 47,82/ stukexcl. btw

€ 57,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,82

-

200+

€ 41,04

14.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard