€ 120,11/ stukexcl. btw
€ 145,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 120,11 | - |
200+ | € 102,96 | 14.28% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 60 |
Type | 6007 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |