€ 22,80/ stukexcl. btw
€ 27,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EZO |
Serie | 638 |
Type | 63800 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Ja |
Dynamisch draaggetal | 1.716 kN |
Statisch draaggetal | 0.84 kN |