Eriks
EZO

EZO Dunringkogellager Met flens Tweezijdig afgedicht F 61700 2Z

  • ERIKS:23198414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijig groefkogellager.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 67,35/ stukexcl. btw

€ 81,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 67,35

-

50+

€ 32,53

51.71%

100+

€ 31,70

52.93%

200+

€ 28,79

57.26%

500+

€ 26,73

60.32%

1000+

€ 25,13

62.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EZO
Serie
617
Type
61700
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
4 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Met flens
Ja
Dynamisch draaggetal
0.855 kN
Statisch draaggetal
0.435 kN