Eriks
EWELLIX

EWELLIX Smeernippel hardverchroomd staal LLTHZ 20/25 VN-M5-8

  • ERIKS:12176481
  • Fabrikant:7316574578184
Image 1
De smeermiddel aansluiting wordt gebruikt ter voorziening van gecentraliseerde smeersystemen. De aansluiting kan aan beide voorzijden van de wagen gemonteerd worden. Meestal één aansluiting per loopwagen toegepast. Hou er rekening mee dat de aansluiting niet kan worden gebruikt in combinatie met extra dichtingen (schraper, extra voorste dichting, dichting kit).
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LLTHZ