Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding LWRPM 6300

  • ERIKS:12731814
  • Fabrikant:7316578032019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 387,67/ stukexcl. btw

€ 469,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRPM
Grootte
6
Lengte
300 mm
Breedte
16.6 mm
Hoogte
16.6 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
50 mm
Schroevendiameter metrisch
M 6