Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking LWRE 6350 - KIT -

  • ERIKS:12175508
  • Fabrikant:7316578030503
Image 1
LWRE 6350 - KIT
4 stuks rail type LWRE 6350
2 stuks kruisrollenkooi type LWAKE 6×24
8 stuks eindstukken type LWERE 6
Opslaan in lijst

€ 1.426,23/ stukexcl. btw

€ 1.725,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRE
Grootte
6
Breedte
15 mm
Hoogte
31 mm
Max. lengte
350 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
50 mm
Schroevendiameter metrisch
M 6