Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking LWRE 6150 - KIT

  • ERIKS:12175504
  • Fabrikant:7316578030466
Image 1
LWRE 6150 - KIT
4 stuks rail type LWRE 6150
2 stuks kruisrollenkooi type LWAKE 6×10
8 stuks eindstukken type LWERE 6
Opslaan in lijst

€ 669,83/ stukexcl. btw

€ 810,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRE
Grootte
6
Breedte
15 mm
Hoogte
31 mm
Max. lengte
150 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
50 mm
Schroevendiameter metrisch
M 6