Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking LWRE 3100 - KIT

  • ERIKS:12175498
  • Fabrikant:7316578030404
Image 1
LWRE 3100 - KIT
4 stuks rail type LWRE 3100
2 stuks kruisrollenkooi type LWAKE 3×12
8 stuks eindstukken type LWERE 3
Opslaan in lijst

€ 460,54/ stukexcl. btw

€ 557,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRE
Grootte
3
Breedte
8 mm
Hoogte
18 mm
Max. lengte
100 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
25 mm
Schroevendiameter metrisch
M 4