€ 1.065,94/ stukexcl. btw
€ 1.289,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | LWR |
Grootte | 6 |
Lengte | 350 mm |
Breedte | 15 mm |
Hoogte | 13.9 mm |
Max. lengte | 350 mm |
Materiaal | Staal |
Afstand bevestigingsgaten | 50 mm |
Schroevendiameter metrisch | M 6 |