Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking LWR 6300 - KIT

  • ERIKS:12175493
  • Fabrikant:7316578030299
Image 1
LWR 6300 – KIT
4 stuks rail type LWR 6300
2 stuks kruisrollenkooi type LWAL 6×25
8 stuks eindstukken type LWERA 6
Opslaan in lijst

€ 846,60/ stukexcl. btw

€ 1.024,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWR
Grootte
6
Lengte
300 mm
Breedte
15 mm
Hoogte
13.9 mm
Max. lengte
300 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
50 mm
Schroevendiameter metrisch
M 6