Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking LWR 6150 - KIT

  • ERIKS:12175491
  • Fabrikant:7316578030268
Image 1
LWR 6150 - KIT
4 stuks rail type LWR 6150
2 stuks kruisrollenkooi type LWAL 6×12
8 stuks eindstukken type LWERA 6
Opslaan in lijst

€ 547,05/ stukexcl. btw

€ 661,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWR
Grootte
6
Lengte
150 mm
Breedte
15 mm
Hoogte
13.9 mm
Max. lengte
150 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
50 mm
Schroevendiameter metrisch
M 6