Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking ACS met anti kruip systeemM LWRE 6250 ACSM - KIT

  • ERIKS:13216990
  • Fabrikant:7316576804854
Image 1
LWRE 6250 ACSM – KIT
4 stuks rail type LWRE 6250 ACSM
2 stuks kruisrollenkooi type LWAKE 6×16 ACSM
Opslaan in lijst

€ 1.592,18/ stukexcl. btw

€ 1.926,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRE..ASCM
Grootte
6
Lengte
250 mm
Breedte
15.2 mm
Hoogte
15 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afstand bevestigingsgaten
50 mm
Schroevendiameter metrisch
M 6