Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking ACS met anti kruip systeemM LWRE 3050 ACSM - KIT

  • ERIKS:12176010
  • Fabrikant:7316573813309
Image 1
LWRE 3050 ACSM – KIT
4 stuks rail type LWRE 3050 ACSM
2 stuks kruisrollenkooi type LWAKE 3×5 ACSM
Opslaan in lijst

€ 313,04/ stukexcl. btw

€ 378,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRE..ASCM
Grootte
3
Lengte
50 mm
Breedte
8.7 mm
Hoogte
8 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afstand bevestigingsgaten
25 mm
Schroevendiameter metrisch
M 4