Eriks
EWELLIX

EWELLIX Precisierailgeleiding in kitverpakking ACS met anti kruip systeem LWRE 3075 ACS - KIT

  • ERIKS:13216980
  • Fabrikant:7316575336875
Image 1
LWRE 3075 ACS – KIT
4 stuks rail type LWRE 3075 ACS
2 stuks kruisrollenkooi type LWAKE 3×6 ACS
8 stuks eindstukken type LWERE 3
Opslaan in lijst

€ 555,80/ stukexcl. btw

€ 672,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
LWRE..ACS
Grootte
3
Lengte
75 mm
Breedte
8.7 mm
Hoogte
8 mm
Materiaal
Staal
Afstand bevestigingsgaten
25 mm
Schroevendiameter metrisch
M 4