€ 382,22/ stukexcl. btw
€ 462,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EWELLIX |
Serie | CAHB-20A |
Fabrikant ID | CAHB-20-B1A-204364-AAA000-000 |
Type aandrijving | Trapezium spindel |
Slag | 204 mm |
Snelheid | 33 mm/s |
Nom. spanning | 24 V |
Nom. stroom | 8 A |
Temperatuurgebied | van -40 tot 85 °C |
Beschermingsklasse | IP66 |