Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 7A 102mm 17mm/s CAHB-20-B2A-102262-AAA000-000

  • ERIKS:13686788
  • Fabrikant:7316576014949
Image 1
Opslaan in lijst

€ 374,08/ stukexcl. btw

€ 452,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
CAHB-20A
Fabrikant ID
CAHB-20-B2A-102262-AAA000-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
102 mm
Snelheid
17 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
7 A
Temperatuurgebied
van -40 tot 85 °C
Beschermingsklasse
IP66