Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 500mm 7mm/s MAX30-A500780AC510F-000

  • ERIKS:13216572
  • Fabrikant:7316573842989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 740,76/ stukexcl. btw

€ 896,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Fabrikant ID
MAX30-A500780AC510F-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
500 mm
Snelheid
7 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
780 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S