Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 500mm 18mm/s MAX10-C500760AC51MF-000

  • ERIKS:13216585
  • Fabrikant:7316573844983
Image 1
Opslaan in lijst

€ 601,47/ stukexcl. btw

€ 727,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 1
Fabrikant ID
MAX10-C500760AC51MF-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
500 mm
Snelheid
18 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
760 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S