Eriks
EWELLIX

EWELLIX Lineaire DC actuator Trapezium spindel 5A 450mm 7mm/s MAX30-A450730AC510F-000

  • ERIKS:13216594
  • Fabrikant:7316574243259
Image 1
Opslaan in lijst

€ 724,93/ stukexcl. btw

€ 877,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EWELLIX
Serie
Matrix 3
Fabrikant ID
MAX30-A450730AC510F-000
Type aandrijving
Trapezium spindel
Slag
450 mm
Snelheid
7 mm/s
Nom. spanning
24 V
Nom. stroom
5 A
Totale lengte
730 mm
Temperatuurgebied
van 0 tot 40 °C
Beschermingsklasse
IP66S